text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M12X30


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro M12
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 39.3
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Standards

NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125

Article numbers

Article number 07023.120.030
EAN 8717077282865
UBB 500647948404
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.