text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M10X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 65
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 90
P 1.5
s 8

Padrões

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07023.100.090
EAN 8717077282728
UBB 500647947091
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.