text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X30


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 15.83
Código pautal

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Standards

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912

Article numbers

Article number 07060.080.030
EAN 8715492056771
UBB 950351406984
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.