text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M3X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.76
Código pautal

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 6
P 0.5
s 2.5

Padrões

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07060.030.006
EAN 8715492055620
UBB 952351144029
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.