text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X230


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 230 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 164
Código pautal

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 230
P 1.5
s 8

Padrões

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números do artigo

Referência 07060.100.230
EAN 8717077057470
UBB 500645075986
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.