text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M18X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 157
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 55
P 2.5
s 14

Padrões

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07000.180.055
EAN 8717077021808
UBB 500644732546
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.