Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.180.150
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M18X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M18
Comprimento
150 mm
Marca
Fabory
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
347
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Rosca total C ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
150
P
2.5
s
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Números do artigo
Referência
07000.180.150
EAN
8717077021839
UBB
500644732884
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD