text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M3X8

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 8
P 0.5
s 2.5

Padrões

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07170.030.008
EAN 8715492073594
UBB 954351403553
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.