Synspec B.V.
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
53570
53570.080.030
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
16
Código pautal
Ver
Dimensões
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
Números do artigo
Referência
53570.080.030
EAN
8715492319470
UBB
950351842410
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD