text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M6X150


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 150 mm
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 35.2
Código pautal

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 150
P 1
s 5

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 53570.060.150
EAN 8715494615181
UBB 500633323943
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.