text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X28


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 28 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 28
P 1
s 5

Padrões

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912

Números do artigo

Referência 51050.060.028
EAN 8715492025760
UBB 500696118255
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.