text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X65


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.23
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 65
P 0.5
s 2.5

Padrões

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Números do artigo

Referência 51050.030.065
EAN 8715494610049
UBB 500633158786
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.