My Favorites
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.300.170
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M30X170
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
170 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1190
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
170
P
3.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
51050.300.170
EAN
8715494611176
UBB
500633169759
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD