text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M14X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 102.63
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 70
P 2
s 12

Padrões

BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 51050.140.070
EAN 8715494610520
UBB 500633163224
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.