My Favorites
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51050
51050.120.300
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X300
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
300 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
279
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
300
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
Números do artigo
Referência
51050.120.300
EAN
8715494610469
UBB
500633162648
UNSPSC
31161605
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD