text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.115
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 5
P 0.35
s 1.5

Padrões

ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Números do artigo

Referência 51050.016.005
EAN 8715494609845
UBB 500633156707
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.