text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X12

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.947
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
s 2.5

Padrões

DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07065.030.012
EAN 8715494328753
UBB 500577359093
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.