Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48520
48520.025.008
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Latão CU2/CU3 Niquelado M2,5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.454
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2.5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
Números do artigo
Referência
48520.025.008
EAN
8715492852304
UBB
950353530286
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD