text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Latão CU2/CU3 M1,6X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.13
Código pautal

Dimensões

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 6
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84

Números do artigo

Referência 48020.016.006
EAN 8717077096059
UBB 500645390393
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.