text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Latão CU2/CU3 M1,4X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.4
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.09
Código pautal

Dimensões

d-D M1.4
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 2.6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 5
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Padrões

NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84

Números do artigo

Referência 48020.014.005
EAN 8717077095977
UBB 500645389577
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.