Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48020
48020.014.012
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Latão CU2/CU3 M1,4X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.4
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.15
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M1.4
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
2.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
12
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
48020.014.012
EAN
8717077096011
UBB
500645389999
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD