text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 8.8 M6X40


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 9.2
Código pautal

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 24402.060.040
EAN 8715492627452
UBB 951353061736
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.