text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M4X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.92
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 80
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Padrões

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.040.080
EAN 8715492630636
UBB 950353117290
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.