Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24520
24520.030.018
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M3X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
18 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.13
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
18
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Números do artigo
Referência
24520.030.018
EAN
8717077069831
UBB
500645192054
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD