Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24520
24520.035.005
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M3,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3.5
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.79
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3.5
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
6
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
24520.035.005
EAN
8717077069879
UBB
500645192476
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD