text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M3,5X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3.5
Comprimento 18 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.56
Código pautal

Dimensões

d-D M3.5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 18
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Padrões

NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24520.035.018
EAN 8717077069886
UBB 500645192542
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.