text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M2X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 3 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.14
Código pautal

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 3
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84

Números do artigo

Referência 24520.020.003
EAN 8715492629647
UBB 950353815240
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.