text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M2,5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.422
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Padrões

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.