Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24500
24500.012.006
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Sem tratamento de superficie ISO 1207, turned M1,2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.2
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.07
Info
ISO 1207, turned
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M1.2
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
6
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1207
Números do artigo
Referência
24500.012.006
EAN
8717077224131
UBB
500648419975
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar