Parafusos rosca de metais
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24500
24500.012.010
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Sem tratamento de superficie ISO 1207, turned M1,2X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.2
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M1.2
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1207
Números do artigo
Referência
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD