text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Passivado a amarelo 4.8 M5X8

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Padrões

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84

Números do artigo

Referência 24510.050.008
EAN 8715492628596
UBB 950353107705
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.