text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.56
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Padrões

ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127

Números do artigo

Referência 55120.030.005
EAN 8715492334787
UBB 950353299601
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.