Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.030.004
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
4 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.51
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
4
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
Números do artigo
Referência
55120.030.004
EAN
8715494128063
UBB
500571386829
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD