text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.868
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Padrões

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84

Números do artigo

Referência 55120.030.012
EAN 8715492334824
UBB 950353336817
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.