text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 M1,6X6


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.12
Código pautal

Dimensões

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 6
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Padrões

BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84

Números do artigo

Referência 55120.016.006
EAN 8715494127981
UBB 500571386092
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.