text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 26.8
Código pautal

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 70
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Padrões

NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Números do artigo

Referência 55120.080.070
EAN 8715492335685
UBB 950353305622
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.