Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.080.020
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11
Código pautal
7318155290
Dimensões
d-D
M8
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1602
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Números do artigo
Referência
55120.080.020
EAN
8715492335609
UBB
950353304971
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar