Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.060.008
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.56
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
55120.060.008
EAN
8715492335395
UBB
950353303494
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD