text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11.8
Código pautal

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 55
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Padrões

NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 55120.060.055
EAN 8715494128285
UBB 500571389062
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.