DIN 84 A4
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.060.100
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
19.9
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
100
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Números do artigo
Referência
55120.060.100
EAN
8715492335579
UBB
950353474758
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD