text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 13.7
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 100
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55120.050.100
EAN 8715492335388
UBB 950353474006
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.