text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 18 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.1
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 18
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Padrões

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
NEN ≈1602

Números do artigo

Referência 55120.040.018
EAN 8715494128209
UBB 500571388239
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.