text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3,5X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3.5
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.57
Código pautal

Dimensões

d-D M3.5
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 35
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Padrões

DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55120.035.035
EAN 8715494128162
UBB 500571387819
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.