BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.100.070
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
43.6
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
70
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Números do artigo
Referência
55120.100.070
EAN
8715492335807
UBB
950353306463
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD