text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 31
Código pautal

Dimensões

d-D M10
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 55120.100.045
EAN 8715492335777
UBB 950353475417
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.