text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 58.6
Código pautal

Dimensões

d-D M10
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 100
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Padrões

DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 55120.100.100
EAN 8715492335838
UBB 950353306794
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.