Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55120
55120.016.005
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M1,6X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
5 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.1
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M1.6
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
5
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
Números do artigo
Referência
55120.016.005
EAN
8715494127974
UBB
500571385912
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD