text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 small pack M4X8

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info small pack

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Padrões

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Números do artigo

Referência 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.