text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M4X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Padrões

DIN 84
NEN ≈1602
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.