BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51120
51120.020.030
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.67
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
51120.020.030
EAN
8715494600767
UBB
500633418099
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD